ACSO - Trame 820W - Dynabase SRC1 - 33W/ml - 4,16ml - 230V - 432104

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame 820W - Dynabase SRC1 - 33W/ml - 4,16ml - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - autre

  • puissance - 225 W/m²

  • surface - 3.54

  • largeur - 850 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529005500

Réf. Sonepar

00265006930

Réf. Fournisseur

432104

Marque

ACSO

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

autre

puissance:

225 W/m²

surface:

3.54

largeur:

850 mm

avec tapis de support:

Oui

charge du conducteur chauffant:

820 W/m

longueur:

4160 mm

épaisseur:

5 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Non

valeur de résistance:

64.51 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

10000 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Trame 820W - Dynabase SRC1 - 33W/ml - 4,16ml - 230V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement