ACSO - Trame 980W - Dynabase SRC1 - 33W/ml - 4,96ml - 230V - 432105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - autre
puissance - 225 W/m²
surface - 4.22 m²
largeur - 850 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661529005517
Réf. Sonepar
00265006940
Réf. Fournisseur
432105
Marque
ACSO
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
autre
puissance:
225 W/m²
surface:
4.22 m²
largeur:
850 mm
avec tapis de support:
Oui
charge du conducteur chauffant:
980 W/m
longueur:
4960 mm
épaisseur:
5 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Non
valeur de résistance:
53.98 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
10000 mm
adapté aux locaux humides:
Oui
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement


