ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 10W/ml - 15.7m x 1m - 670W - 400V - 432825

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 10W/ml - 15.7m x 1m - 670W - 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529081061

Réf. Sonepar

00265908106

Réf. Fournisseur

432825

Marque

ACSO

Trame Dynacable SRC1 - 10W/ml - 15.7m x 1m - 670W - 400V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement