ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 10W/ml - 47.6m x 1m - 1950W - 400V - 432833

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 10W/ml - 47.6m x 1m - 1950W - 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529081146

Réf. Sonepar

00265908114

Réf. Fournisseur

432833

Marque

ACSO

Trame Dynacable SRC1 - 10W/ml - 47.6m x 1m - 1950W - 400V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement