ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 10W/ml - 5.7m x 1m - 245W - 400V - 432821

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 10W/ml - 5.7m x 1m - 245W - 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529081023

Réf. Sonepar

00265908102

Réf. Fournisseur

432821

Marque

ACSO

Trame Dynacable SRC1 - 10W/ml - 5.7m x 1m - 245W - 400V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement