ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 16.6m x 1m - 550W - 230V - 422809

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 16.6m x 1m - 550W - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529079471

Réf. Sonepar

00265907947

Réf. Fournisseur

422809

Marque

ACSO

Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 16.6m x 1m - 550W - 230V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement