ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 30.5m x 1m - 1000W - 230V - 422813

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 30.5m x 1m - 1000W - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3661529079518

Réf. Sonepar

00265907951

Réf. Fournisseur

422813

Réf. Commerciale

ACSO

Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 30.5m x 1m - 1000W - 230V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement