ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 36.2m x 1m - 1190W - 400V - 432811

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 36.2m x 1m - 1190W - 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529079686

Réf. Sonepar

00265907968

Réf. Fournisseur

432811

Marque

ACSO

Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 36.2m x 1m - 1190W - 400V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement