ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 43.1m x 1m - 1410W - 400V - 432812

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 43.1m x 1m - 1410W - 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529079693

Réf. Sonepar

00265907969

Réf. Fournisseur

432812

Marque

ACSO

Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 43.1m x 1m - 1410W - 400V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement