ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 59.3m x 1m - 1940W - 230V - 422817

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 59.3m x 1m - 1940W - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529079556

Réf. Sonepar

00265907955

Réf. Fournisseur

422817

Marque

ACSO

Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 59.3m x 1m - 1940W - 230V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement