Adee - Absorbeur d'onde bipolaire 1KVA Up=0,5kV - 012201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 1 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 0.5 kV
mode de pose - dans un boîtier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ABSORBEUR D'ONDES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3382120122013
Réf. Sonepar
00162000286
Réf. Fournisseur
012201
Réf. Commerciale
Adee
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
1 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
0.5 kV
mode de pose:
dans un boîtier
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
tension max de régime permanent:
400 V
résistance de court-circuit (Isccr):
10 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
protection intégrée contre les courts-circuits sélective pour fusible gG:
10 A
fusible auxiliaire intégré:
Oui
taille (DIN):
autre
avec contact de signalisation à distance:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP65