Adee - Absorbeur d'onde tétrapolaire 3KVA Up=0,5kV - 012303

ADEE
CopieCopie
Adee - Absorbeur d'onde tétrapolaire 3KVA Up=0,5kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 1 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.5 kV

  • mode de pose - dans un boîtier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120123034

Réf. Sonepar

00162000290

Réf. Fournisseur

012303

Marque

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

1 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.5 kV

mode de pose:

dans un boîtier

schéma de liaison TN:

Oui

tension max de régime permanent:

400 V

résistance de court-circuit (Isccr):

10 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

protection intégrée contre les courts-circuits sélective pour fusible gG:

6 A

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

autre

avec contact de signalisation à distance:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

Absorbeur d'ondes tétrapolaire (3PH+N) puissance de sortie 3kVA, Disjoncteur 3x10A (courbe D), Up = 0,5kV