Adee - Boitier parafoudre FUSADEE 1 paire automatismes Up = 0,09kV - 003911

ADEE
CopieCopie
Adee - Boitier parafoudre FUSADEE 1 paire automatismes Up = 0,09kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale CA - 24...24 V

  • tension nominale CC - 48...48 V

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 0.09 V

  • niveau de protection conducteur/terre - 0.09 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3382120039113

Réf. Sonepar

00162000208

Réf. Fournisseur

003911

Marque

Adee

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale CA:

24...24 V

tension nominale CC:

48...48 V

niveau de protection conducteur/conducteur:

0.09 V

niveau de protection conducteur/terre:

0.09 V

fréquence limite:

0.01 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne à vis

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

Parafoudre en coffret FUSADEE pour une paire lignes automatismes livré complet avec 2 cartouches FUSADY/11 verte Up = 0,09kV