Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Adee - Boitier parafoudre FUSADEE 1 paire ligne alarmes Up = 0,06kV - 003611

ADEE
CopieCopie
Adee - Boitier parafoudre FUSADEE 1 paire ligne alarmes Up = 0,06kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale CA - 18...18 V

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 0.07 V

  • niveau de protection conducteur/terre - 0.07 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3382120036112

Réf. Sonepar

00162000202

Réf. Fournisseur

003611

Marque

Adee

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale CA:

18...18 V

tension nominale CC:

24...24 V

niveau de protection conducteur/conducteur:

0.07 V

niveau de protection conducteur/terre:

0.07 V

fréquence limite:

0.01 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne à vis

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

Parafoudre en coffret FUSADEE pour une paire lignes alarmes livré complet avec 2 cartouches FUSADA/11 marron, Up = 0,07kV