Adee - Boitier parafoudre FUSADEE 1 paire ligne téléphonique avec contrôleur Up 0,25kV - 022121
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 0.1 kA
tension nominale CA - 130...130 V
tension nominale CC - 170...170 V
niveau de protection conducteur/conducteur - 250 V
niveau de protection conducteur/terre - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FUSADEE COURANT FAIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3382120221211
Réf. Sonepar
00162000478
Réf. Fournisseur
022121
Marque
Adee
courant de décharge nominal (8/20):
0.1 kA
tension nominale CA:
130...130 V
tension nominale CC:
170...170 V
niveau de protection conducteur/conducteur:
250 V
niveau de protection conducteur/terre:
250 V
fréquence limite:
20 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
borne à vis
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2


