Adee - Boitier parafoudre FUSADEE 1 paire ligne téléphonique Up = 0,25kV - 022101

ADEE
CopieCopie
Adee - Boitier parafoudre FUSADEE 1 paire ligne téléphonique Up = 0,25kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.1 kA

  • tension nominale CA - 130...130 V

  • tension nominale CC - 170...170 V

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 250 V

  • niveau de protection conducteur/terre - 250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3382120221013

Réf. Sonepar

00162000475

Réf. Fournisseur

022101

Réf. Commerciale

Adee

courant de décharge nominal (8/20):

0.1 kA

tension nominale CA:

130...130 V

tension nominale CC:

170...170 V

niveau de protection conducteur/conducteur:

250 V

niveau de protection conducteur/terre:

250 V

fréquence limite:

20 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne à vis

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

Parafoudre en coffret FUSADEE pour une paire ligne téléphonie analogique livré complet avec 2 cartouches FUSADP/11 jaune, Up = 0,25kV