Adee - Boitier parafoudre FUSADEE bipolaire 45kW sans contrôleur Up = 0,8kV - 001405

ADEE
CopieCopie
Adee - Boitier parafoudre FUSADEE bipolaire 45kW sans contrôleur Up = 0,8kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

  • mode de pose - dans un boîtier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3382120014059

Réf. Sonepar

00162000162

Réf. Fournisseur

001405

Réf. Commerciale

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.8 kV

mode de pose:

dans un boîtier

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

tension max de régime permanent:

440 V

taille (DIN):

8 TE

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

Parafoudre en coffret FUSADEE bipolaire 45KW Up = 0,8kV continuité de protection Tertiaire alimentation >100A, livré complet avec 2 cartouches R15/22