Adee - Boitier parafoudre FUSADEE bipolaire Medium 15KW avec contrôleur Up = 0,8kV - 021102

ADEE
CopieCopie
Adee - Boitier parafoudre FUSADEE bipolaire Medium 15KW avec contrôleur Up = 0,8kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.25 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120211021

Réf. Sonepar

00162000412

Réf. Fournisseur

021102

Marque

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de décharge nominal (8/20):

0.25 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.8 kV

mode de pose:

saillie

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

tension max de régime permanent:

400 V

taille (DIN):

autre

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

Parafoudre en coffret FUSADEE bipolaire 15KW Up = 0,8kV continuité de protection, Habitat alimentation <100A, livré complet avec 2 cartouches R5/15 Medium et contrôleur de cartouches énergie.