Adee - Boitier parafoudre FUSADEE Numéris T0 aval Up = 0,25kV - 002802

ADEE
CopieCopie
Adee - Boitier parafoudre FUSADEE Numéris T0 aval Up = 0,25kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.2 kA

  • tension nominale CA - 130...130 V

  • tension nominale CC - 170...170 V

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 250 V

  • niveau de protection conducteur/terre - 250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3382120028025

Réf. Sonepar

00162000188

Réf. Fournisseur

002802

Réf. Commerciale

Adee

courant de décharge nominal (8/20):

0.2 kA

tension nominale CA:

130...130 V

tension nominale CC:

170...170 V

niveau de protection conducteur/conducteur:

250 V

niveau de protection conducteur/terre:

250 V

mode de pose:

saillie

type raccordement 1:

terminal/RJ45

Parafoudre en coffret FUSADEE pour 2 paires lignes Numeris T0 aval du TNR, livré complet avec 5 cartouches format 10x50 (FUSADP/10HD) coloris jaune Up = 0,20kV