Adee - Boitier parafoudre FUSADEE RJ45 liaison Ethernet 4 fils protégés Up 0,035kV - 023901

ADEE
CopieCopie
Adee - Boitier parafoudre FUSADEE RJ45 liaison Ethernet 4 fils protégés Up 0,035kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale CA - 12...12 V

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 0.035 V

  • niveau de protection conducteur/terre - 0.035 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3382120239018

Réf. Sonepar

00162000505

Réf. Fournisseur

023901

Marque

Adee

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale CA:

12...12 V

tension nominale CC:

24...24 V

niveau de protection conducteur/conducteur:

0.035 V

niveau de protection conducteur/terre:

0.035 V

fréquence limite:

0.01 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

RJ45

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

Parafoudre en coffret FUSADEE pour 2 paires liaison Ethernet connectique RJ45 Up = 0,035kV