Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Adee - Boitier parafoudre FUSADEE Tripolaire Access 5kW sans contrôleur Up = 0,8kV - 021481

ADEE
CopieCopie
Adee - Boitier parafoudre FUSADEE Tripolaire Access 5kW sans contrôleur Up = 0,8kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.1 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

  • mode de pose - dans un boîtier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3382120214817

Réf. Sonepar

00162000472

Réf. Fournisseur

021481

Réf. Commerciale

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de décharge nominal (8/20):

0.1 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.8 kV

mode de pose:

dans un boîtier

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

tension max de régime permanent:

400 V

taille (DIN):

autre

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

Boitier parafoudre FUSADEE pour installation tripolaire ACCESS 5kW sans contrôleur Up = 0,8kV