Adee - Capteur de contact intérieur blanc assisté - 10020075


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - autre
modèle - autre
mode de pose - saillie
couleur - blanc
système de bus radio - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Capteur O2Line Comfort
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3662901001363
Réf. Sonepar
00162100136
Réf. Fournisseur
10020075
Réf. Commerciale
Adee
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
autre
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
système de bus radio:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
Capteur de contact intérieur blanc assisté montage en saillie, sans fil/sans piles protocole Enocéan