Adee - Clip inox fixation du ruban par simple pression - 094607


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation du support - alésage
matériau du support - acier inoxydable 304 (V2A)
type de fixation du conducteur - avec attache enclipsable
largeur possible du conducteur plat - 30...30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FIXATION CONDUCTEUR PARATONNERRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3382120946077
Réf. Sonepar
00162000752
Réf. Fournisseur
094607
Réf. Commerciale
Adee
type de fixation du support:
alésage
matériau du support:
acier inoxydable 304 (V2A)
type de fixation du conducteur:
avec attache enclipsable
largeur possible du conducteur plat:
30...30 mm