Adee - Cof façade parafoudre VAR15EP fusible 4A - 068111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PARAFOUDRES EP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3382120681114
Réf. Sonepar
00162000570
Réf. Fournisseur
068111
Marque
Adee
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
autre
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
15 kA
tension max de régime permanent:
305 V
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP44


