Adee - Cof mât parafoudre VAR15EP fusible 4A, bornier 2x4x16² pr mât Øint>70mm - 068104

ADEE
CopieCopie
Adee - Cof mât parafoudre VAR15EP fusible 4A, bornier 2x4x16² pr mât Øint>70mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3382120681046

Réf. Sonepar

00162000569

Réf. Fournisseur

068104

Réf. Commerciale

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

autre

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

15 kA

tension max de régime permanent:

305 V

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

coffret de mât protection avec parafoudre VAR15EP connexion série, Up 1,5kV, Petit modèle, fusible 4A, bornier 4x16mm², IP44 pour mât Øint >70mm