Adee - Cof parafoudre FUSADEE tétra 45kW déc diff Icc130kA alarme/contrôleur Up 0,8kV - 001314

ADEE
CopieCopie
Adee - Cof parafoudre FUSADEE tétra 45kW déc diff Icc130kA alarme/contrôleur Up 0,8kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

  • mode de pose - dans un boîtier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PARAFOUDRES FUSADEE INDUSTRIE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3382120013144

Réf. Sonepar

00162000131

Réf. Fournisseur

001314

Réf. Commerciale

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.8 kV

mode de pose:

dans un boîtier

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

tension max de régime permanent:

440 V

résistance de court-circuit (Isccr):

130 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

autre

avec contact de signalisation à distance:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

Boitier parafoudre FUSADEE tétrapolaire 45kW déconnecteur différentiel intégré (Icc max 130kA) avec module alarme avec contrôleur Up = 0,8kV