Adee - Cof parafoudre FUSADEE tripol 45kW déconn Icc 25kA alarme/contrôleur Up 0,8kV - 001386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 0.8 kV
mode de pose - dans un boîtier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PARAFOUDRES FUSADEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3382120013861
Réf. Sonepar
00162000160
Réf. Fournisseur
001386
Réf. Commerciale
Adee
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
0.5 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
0.8 kV
mode de pose:
dans un boîtier
Schéma de liaison IT:
Oui
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
tension max de régime permanent:
440 V
résistance de court-circuit (Isccr):
25 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Oui
taille (DIN):
autre
avec contact de signalisation à distance:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP40