Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Adee - Cof parafoudre FUSADEE tripolaire Premium 45KW déc alarme ss contrôl Up 0,8kV - 021398

ADEE
CopieCopie
Adee - Cof parafoudre FUSADEE tripolaire Premium 45KW déc alarme ss contrôl Up 0,8kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

  • mode de pose - dans un boîtier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120213988

Réf. Sonepar

00162000459

Réf. Fournisseur

021398

Marque

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.8 kV

mode de pose:

dans un boîtier

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

tension max de régime permanent:

400 V

résistance de court-circuit (Isccr):

10 kA

taille (DIN):

autre

avec contact de signalisation à distance:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

Boitier parafoudre FUSADEE tripolaire Premium 45kW déconnecteur intégré Icu 10kA avec module alarme Up = 0,8kV