Adee - Cof prf BIPOL 45kW déco intégré 15kA alarme sans contrôleur Up 0,8kV - 001366

ADEE
CopieCopie
Adee - Cof prf BIPOL 45kW déco intégré 15kA alarme sans contrôleur Up 0,8kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

  • mode de pose - dans un boîtier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PARAFOUDRES FUSADEE TERTIAIRE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3382120013663

Réf. Sonepar

00162000154

Réf. Fournisseur

001366

Réf. Commerciale

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.8 kV

mode de pose:

dans un boîtier

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

tension max de régime permanent:

440 V

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

autre

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

Boitier parafoudre FUSADEE bipolaire 45kW déconnecteur intégré (Icc max 15kA) sans contrôleur avec module alarme Up = 0,8kV