Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Adee - Cof prf FUSADEE tétra 45kW déco 25kA alarme sans controleur Up 0,8kV - 001376

ADEE
CopieCopie
Adee - Cof prf FUSADEE tétra 45kW déco 25kA  alarme sans controleur Up 0,8kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

  • mode de pose - dans un boîtier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PARAFOUDRES FUSADEE TERTIAIRE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3382120013762

Réf. Sonepar

00162000159

Réf. Fournisseur

001376

Réf. Commerciale

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.8 kV

mode de pose:

dans un boîtier

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

tension max de régime permanent:

440 V

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

autre

avec contact de signalisation à distance:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

Parafoudre en coffret FUSADEE tétrapolaire 45KW Up = 0,8kV continuité de service Tertiaire alimentation >100A, avec déconnecteur intégré Icc 25kA, module alarme lumineuse et buzzer, livré complet avec 4 cartouches R15/22