Adee - Cof prf FUSADEE tripolaire Premium 45KW déc intégré control Up 0,8kV - 021383

ADEE
CopieCopie
Adee - Cof prf FUSADEE tripolaire Premium 45KW déc intégré control Up 0,8kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

  • mode de pose - dans un boîtier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3382120213834

Réf. Sonepar

00162000455

Réf. Fournisseur

021383

Réf. Commerciale

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.8 kV

mode de pose:

dans un boîtier

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

tension max de régime permanent:

400 V

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

autre

avec contact de signalisation à distance:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

Boitier parafoudre FUSADEE tripolaire Premium 45kW déconnecteur intégré Icu 10kA Up = 0,8kV