Adee - Coff AC parafoudre tétra 32A mode commun Uc275V In5kA déco magnéto-therm différ - 068851

ADEE
CopieCopie
Adee - Coff AC parafoudre tétra 32A mode commun Uc275V In5kA déco magnéto-therm différ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • courant assigné de l'interrupteur général - 32 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120688519

Réf. Sonepar

00162000587

Réf. Fournisseur

068851

Marque

Adee

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

courant assigné de l'interrupteur général:

32 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

nombre de phases:

3

nombre de groupes directs:

1

nombre de pôles interrupteur général:

2

protection RCD entrant:

Oui

adapté aux données:

Non

type de dispositif de protection contre les surtensions:

type 2

hauteur:

250 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

100 mm

Coffret de distribution photovoltaïque AC parafoudre tétrapolaire 32A mode commun Uc 275V In 5kA déconnecteur magnéto-thermique différentiel