Adee - Coffret parafoudre FUSADEE 2P 45kW R15/22 avec déconnecteur et contrôleur - 001305

ADEE
CopieCopie
Adee - Coffret parafoudre FUSADEE 2P 45kW R15/22 avec déconnecteur et contrôleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

  • mode de pose - dans un boîtier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PARAFOUDRES FUSADEE TERTIAIRE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3382120013052

Réf. Sonepar

00162000126

Réf. Fournisseur

001305

Réf. Commerciale

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.8 kV

mode de pose:

dans un boîtier

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

tension max de régime permanent:

440 V

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

autre

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

Boitier parafoudre FUSADEE bipolaire 45kW déconnecteur intégré (Icc max 15kA) avec contrôleur Up = 0,8kV