Adee - Coffret parafoudre FUSADEE 2P 45KW R15/22 déconnecteur - 001365

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 0.8 kV
mode de pose - dans un boîtier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PARAFOUDRES FUSADEE TERTIAIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3382120013656
Réf. Sonepar
00162000153
Réf. Fournisseur
001365
Réf. Commerciale
Adee
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
courant de décharge nominal (8/20):
0.5 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
0.8 kV
mode de pose:
dans un boîtier
Schéma de liaison IT:
Oui
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
tension max de régime permanent:
440 V
résistance de court-circuit (Isccr):
25 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Oui
taille (DIN):
autre
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP55