Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Adee - Coffret parafoudre FUSADEE 4P 45kW R15/22 avec déconnecteur, contrôleur et alame - 001316

ADEE
CopieCopie
Adee - Coffret parafoudre FUSADEE 4P 45kW R15/22 avec déconnecteur, contrôleur et alame

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

  • mode de pose - dans un boîtier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PARAFOUDRES FUSADEE TERTIAIRE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3382120013168

Réf. Sonepar

00162000133

Réf. Fournisseur

001316

Marque

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.8 kV

mode de pose:

dans un boîtier

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

tension max de régime permanent:

440 V

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

autre

avec contact de signalisation à distance:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

Parafoudre coffret FUSADEE tétrapolaire 45KW Up = 0,8kV continuité service Tertiaire alim >100A, déconnecteur intégré Icc 25kA, module alarme lumineuse et buzzer, livré complet avec 4 cartouches R15/22 contrôleur cartouches énergie

Les Atouts de la gamme:

Coffrets et ensembles modulaires parafoudre FUSADEE dédiées aux installations tertiaires ou analogues