Adee - Coffret parafoudre FUSADEE 4P 45kW R15/22 déconnecteur diffet alarme - 001354

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 0.8 kV
mode de pose - dans un boîtier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PARAFOUDRES FUSADEE INDUSTRIE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3382120013540
Réf. Sonepar
00162000148
Réf. Fournisseur
001354
Réf. Commerciale
Adee
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
courant de décharge nominal (8/20):
0.5 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
0.8 kV
mode de pose:
dans un boîtier
Schéma de liaison IT:
Oui
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
tension max de régime permanent:
440 V
résistance de court-circuit (Isccr):
130 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Oui
taille (DIN):
autre
avec contact de signalisation à distance:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP55