Adee - Coffret PV AC mono 3kW avec disjoncteur 16A, inter-diff 30mA et parafoudre - 068801

ADEE
CopieCopie
Adee - Coffret PV AC  mono 3kW avec disjoncteur 16A, inter-diff 30mA et parafoudre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • courant assigné de l'interrupteur général - 16 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120688014

Réf. Sonepar

00162068801

Réf. Fournisseur

068801

Marque

Adee

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

courant assigné de l'interrupteur général:

16 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

nombre de phases:

1

nombre de groupes directs:

1

nombre de pôles interrupteur général:

2

protection RCD entrant:

Oui

adapté aux données:

Non

type de dispositif de protection contre les surtensions:

type 2

hauteur:

250 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

100 mm

Coffret de distribution AC pour installation photovoltaïque monophasé 3kW avec disjoncteur de ligne 16A, interrupteur différentiel parafoudre In 5kA; enveloppe IP65

Les Atouts de l'article:

Dimensions (LxHxP mm) : 190 x 190 x 140Type de branchement : MonophaséCourant d’emploi (Ie) : 16A (Disjoncteur 16A courbe C)sensibilité protection différentielle : 30mA (inter différentiel)Tension de service : 240Vac.Tension de protection parafoudre Up : 1.5kV ;Courant nominal de décharge parafoudre In: 5kA (8/20µs)Courant maximal de décharge parafoudre Imax: 10kA (8/20µs)Parafoudre conforme à la norme NF EN 61643-21 type2