Adee - Coffret PV AC mono 3kW avec disjoncteur 20A, inter-diff 30mA et parafoudre - 068800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
courant assigné de l'interrupteur général - 20 A
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET PV AC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3382120688007
Réf. Sonepar
00162068800
Réf. Fournisseur
068800
Marque
Adee
mode de pose:
saillie
protection:
disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
courant assigné de l'interrupteur général:
20 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
nombre de phases:
1
nombre de groupes directs:
1
nombre de pôles interrupteur général:
2
protection RCD entrant:
Oui
adapté aux données:
Non
type de dispositif de protection contre les surtensions:
type 2
hauteur:
250 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
100 mm
Les Atouts de l'article:
Dimensions (LxHxP mm) : 190 x 190 x 140Type de branchement : MonophaséCourant d’emploi (Ie) : 20A (Disjoncteur 20A courbe C)sensibilité protection différentielle : 30mA (inter différentiel)Tension de service : 240Vac.Tension de protection parafoudre Up : 1.5kV ;Courant nominal de décharge parafoudre In: 15kA (8/20µs)Courant maximal de décharge parafoudre Imax: 40kA (8/20µs)Déconnecteur de parafoudre : Disjoncteur 20A.Parafoudre conforme à la norme NF EN 61643-21 type2


