Adee - Coffret PV AC mono 6kW avec disjoncteur 32A, inter-diff 30mA et parafoudre - 068807


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
courant assigné de l'interrupteur général - 32 A
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET PV AC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3382120688076
Réf. Sonepar
00162000585
Réf. Fournisseur
068807
Réf. Commerciale
Adee
mode de pose:
saillie
protection:
disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
courant assigné de l'interrupteur général:
32 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
nombre de phases:
1
nombre de groupes directs:
1
nombre de pôles interrupteur général:
2
protection RCD entrant:
Oui
adapté aux données:
Non
type de dispositif de protection contre les surtensions:
type 2
hauteur:
250 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
100 mm