Adee - Coffret PV AC tri 9kW avec disjoncteur 4x16A, inter-diff 30mA et parafoudre - 068850

ADEE
CopieCopie
Adee - Coffret PV AC  tri 9kW avec disjoncteur 4x16A, inter-diff 30mA et parafoudre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • courant assigné de l'interrupteur général - 16 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120688502

Réf. Sonepar

00162000586

Réf. Fournisseur

068850

Marque

Adee

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

courant assigné de l'interrupteur général:

16 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

nombre de phases:

3

nombre de groupes directs:

1

nombre de pôles interrupteur général:

2

protection RCD entrant:

Oui

adapté aux données:

Non

type de dispositif de protection contre les surtensions:

type 2

hauteur:

250 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

100 mm

Coffret de distribution AC pour installation photovoltaïque triphasé 9kW avec disjoncteur de ligne 4x16A, interrupteur différentiel parafoudre In 5kA; enveloppe IP65