Adee - Collier de raccordement connexion du conducteur plat au piquet de terre - 092905
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - borne de raccordement
largeur de serrage du conducteur plat - jusqu'à 30 mm
cable de la plage de serrage - 16...16 mm²
matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TERRE PARATONNERRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3382120929056
Réf. Sonepar
00162000710
Réf. Fournisseur
092905
Marque
Adee
type de construction:
borne de raccordement
largeur de serrage du conducteur plat:
jusqu'à 30 mm
cable de la plage de serrage:
16...16 mm²
matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)


