Adee - Conducteur cuivre 50mm2 le mètre linéaire - 092936

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre
section transversale - 50 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONDUCTEUR EQP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3382120929360
Réf. Sonepar
00162092936
Réf. Fournisseur
092936
Marque
Adee
matériau:
cuivre
section transversale:
50 mm²
Câblette cuivre 50 mm2 le mètre linéaire pour réalisation liaison équipotentielles ou prises de terre foudre


