Adee - Conducteur de descente paratonnerre isolé le mètre - 095333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du conducteur - 23 mm
section de conducteur - 35 mm²
matériau du conducteur - cuivre
matériau d’enrobage - EVA
couleur - noir
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3382120953334
Réf. Sonepar
00162095333
Réf. Fournisseur
095333
Marque
Adee
diamètre du conducteur:
23 mm
section de conducteur:
35 mm²
matériau du conducteur:
cuivre
matériau d’enrobage:
EVA
couleur:
noir
distance de séparation max. équivalente s (dans l'air):
0.75 m


