Adee - conducteur descente rond cuivre rouge 8mm le mètre linéaire - 095212

ADEE
CopieCopie
Adee - conducteur descente rond cuivre rouge 8mm le mètre linéaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - cuivre

  • section transversale - 50 mm²

  • diamètre externe - 8 mm

  • traitement de la surface - non traité

  • poids - 45 kg/100m

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3382120952122

Réf. Sonepar

00162000789

Réf. Fournisseur

095212

Réf. Commerciale

Adee

matériau:

cuivre

section transversale:

50 mm²

diamètre externe:

8 mm

traitement de la surface:

non traité

poids:

45 kg/100m

Conducteur de descente paratonnerre en cuivre rouge diamètre 8mm, vente au mètre linéaire, préciser lors de la commande les longueurs nécessaires, rouleaux disponibles en général de 50m