Adee - Emetteur mural blanc complet compatible ODACE? 2 touches - 10020096

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
modèle - insert pour émetteur mural
nombre de canaux - 2
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Emetteur O2Line Comfort
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3662901001554
Réf. Sonepar
00162100155
Réf. Fournisseur
10020096
Réf. Commerciale
Adee
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
modèle:
insert pour émetteur mural
nombre de canaux:
2
matériau:
plastique
Emetteur mural blanc complet compatible ODACE? 2 touches, montage en saillie, sans fil/sans piles protocole Enocéan