Adee - Emetteur mural blanc complet PLANA? 1 Touche 2 modules Volet Roulant - 10020036


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
modèle - émetteur mural complet
nombre de canaux - 2
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Emetteur O2Line Comfort
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3662901000304
Réf. Sonepar
00162100030
Réf. Fournisseur
10020036
Réf. Commerciale
Adee
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
modèle:
émetteur mural complet
nombre de canaux:
2
matériau:
plastique
couleur:
blanc