Adee - Emetteur mural extérieur en saillie 1 touche IP55 - 10020023


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
modèle - émetteur mural complet
nombre de canaux - 2
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Emetteur O2Line Comfort
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3662901000212
Réf. Sonepar
00162100021
Réf. Fournisseur
10020023
Réf. Commerciale
Adee
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
modèle:
émetteur mural complet
nombre de canaux:
2
matériau:
plastique
couleur:
blanc