Adee - Emetteur mural extérieur en saillie 2 touches IP55 - 10020022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- autres systèmes de bus - autre 
- mode de pose - saillie 
- modèle - émetteur mural complet 
- nombre de canaux - 4 
- matériau - plastique 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Emetteur O2Line Comfort
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3662901000205
Réf. Sonepar
00162100020
Réf. Fournisseur
10020022
Marque
Adee
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
modèle:
émetteur mural complet
nombre de canaux:
4
matériau:
plastique
couleur:
blanc
Emetteur mural extérieur en saillie 2 touches IP55, sans fil/sans piles protocole Enocéan


