Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Adee - FUSADEE cartouche parafoudre 5kW 14x51 bleu Up = 0,8kV - 001202

ADEE
CopieCopie
Adee - FUSADEE cartouche parafoudre 5kW 14x51 bleu Up = 0,8kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.1 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

  • mode de pose - module

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120012024

Réf. Sonepar

00162000115

Réf. Fournisseur

001202

Marque

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de décharge nominal (8/20):

0.1 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.8 kV

mode de pose:

module

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

tension max de régime permanent:

400 V

taille (DIN):

autre

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

autre

FUSADEE cartouche parafoudre de remplacement pour parafoudres énergie < 100A, 5kW, diamètre 14mm x 51mm hauteur, up= 0,8kV, coloris bleu, pour parafoudres énergie avant 1998