Adee - FUSADEE cartouche parafoudre Extrem 90kW 15x54 noir Up = 0,8kV - 021204

ADEE
CopieCopie
Adee - FUSADEE cartouche parafoudre Extrem 90kW 15x54 noir Up = 0,8kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 1 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

  • mode de pose - module

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3382120212042

Réf. Sonepar

00162000428

Réf. Fournisseur

021204

Réf. Commerciale

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de décharge nominal (8/20):

1 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.8 kV

mode de pose:

module

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

tension max de régime permanent:

400 V

taille (DIN):

autre

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

autre

FUSADEE cartouche parafoudre de remplacement pour parafoudres énergie < 100A, EXTREM 90kW, diamètre 15mm x 54mm hauteur, up= 0,8kV, coloris noir